Motion
SHS30-600L

THK AMERICA INC
SHS30-600L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS30, rail de 30 mm, longueur maximale de 600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853523
N° MFRSHS30-600L
Prix221.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHS30-600L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS30, rail de 30 mm, longueur maximale de 600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853523
N° MFRSHS30-600L
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
Prix221.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    600 mm
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Longueur totale
    600 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    54.2 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHS30

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHS30-600L(GK)