Motion
L225214

TB WOODS
L225214

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 2.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01854006
N° MFRL225214
Prix301.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L225214

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 2.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01854006
N° MFRL225214
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
Prix301.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.38 po
  • Code de taille de raccord
    L225
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po x 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.19 po
  • Diamètre extérieur
    5.00 po
  • Poids
    9.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672052283
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672052283

Aperçu

Description du fabricant
L-225 X 2 1/4 1/2 X 1/4 KW HUB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer