Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Longueur totale de l’accouplement4.88 po
- Code de taille de raccordL190
- Taille de la rainure de clavette3/8 po x 3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Diamètre extérieur4.50 po
- Poids6.93 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672119061
- MatérielFonte
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672119061