Motion
L1101516

TB WOODS
L1101516

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.3125 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01854050
N° MFRL1101516
Prix124.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L1101516

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.3125 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01854050
N° MFRL1101516
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
Prix124.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2300 po
  • Code de taille de raccord
    L110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.33 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Diamètre extérieur
    3.3300 po
  • Poids
    2.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    698672118996

Aperçu

Description du fabricant
L-110 X 1 5/16 5/16 X 5/32 KW HUB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer