Motion
L0997/16

TB WOODS
L0997/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L099, mâchoire droite, 0.4375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854068
N° MFRL0997/16
Prix61.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L0997/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L099, mâchoire droite, 0.4375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854068
N° MFRL0997/16
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
Prix61.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.88 po
  • Code de taille de raccord
    L099
  • Taille de la rainure de clavette
    3/32 po x 3/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.06 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672047647
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672047647

Aperçu

Description du fabricant
L-099 X 7/16 1/8 X 1/16 KW HUB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer