Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Longueur totale de l’accouplement3.5000 po
- Code de taille de raccordL100
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.53 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3800 po
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Poids1.48 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireDroit
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple1134 po
- CUP_NON698672048606