Motion
D52911

GRACO INC
D52911

Husky® Pompe boulonnée non métallique 515 - ports NPT 1/2 po, 15 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po de diamètre. Matières solides max., section produit en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE
N° D’ARTICLE MI01854691
N° MFRD52911
Prix1,795.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D52911

Husky® Pompe boulonnée non métallique 515 - ports NPT 1/2 po, 15 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po de diamètre. Matières solides max., section produit en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE
N° D’ARTICLE MI01854691
N° MFRD52911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,795.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    241657
  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port central
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 25.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D05911
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE HUSKY D52911