Motion
NNU 4934 B/SPW33

SKF
NNU 4934 B/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 170 mm, D.E. 230 mm, largeur 60 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI01888477
N° MFRNNU 4934 B/SPW33
Prix7,017.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNU 4934 B/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 170 mm, D.E. 230 mm, largeur 60 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI01888477
N° MFRNNU 4934 B/SPW33
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
Prix7,017.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    16.23 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague intérieure, (2) Brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576611742
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    49
  • CUP_NON
    7316576611742

Aperçu

Description du fabricant
NNU 4934 B/SPW33 ROULEAU BRG