Motion
KFDG4V5 33C50N Z VM U1  H7 20

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V5 33C50N Z VM U1 H7 20

565321 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI01950539
N° MFRKFDG4V5 33C50N Z VM U1 H7 20
Prix3,535.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V5 33C50N Z VM U1 H7 20

565321 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI01950539
N° MFRKFDG4V5 33C50N Z VM U1 H7 20
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
Prix3,535.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    106 mm
  • Longueur totale
    335 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Nombre de façons
    4
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KFDG4V 5 33C50N ZV M U1 H7 20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté