Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage1 po
- Hauteur totale112 mm
- Largeur totale112 mm
- Taille du port1 NPT
- Poids2.1 kg
Détails
- Filetage de l’orifice de drainage standardNPT
- Comp. liquideAir
- Norme de filetage d’admissionNPT
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+45 psi
- Plage de pression de fonctionnement+45 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- SériePUBLICITÉ