Motion
ARJ210-M5
Régulateur d'air miniature - M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI01952142
N° MFRARJ210-M5
Prix24.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI01952142
N° MFRARJ210-M5
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
Prix24.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    80 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ210
  • Définir la plage de pression
    15 à 100 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ARJ210-M5 RÉGULATEUR, MINIATURE
  • Régulateur miniature, ARJ210
  • Corps léger en aluminium (60g)
  • Deux styles de raccords de tuyauterie sont fournispour le côté IN : 1/8 mâle et M5 femelle
  • Options : support, manomètre

Les clients ont également acheté