Motion
GE 180  ES-2RS

SKF
GE 180 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de bague intérieure de 105 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01952313
N° MFRGE 180 ES-2RS
Prix10,401.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 180 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de bague intérieure de 105 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01952313
N° MFRGE 180 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,401.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    105 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Poids
    39.88 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609589
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1530 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    7650 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316576609589

Aperçu

Description du fabricant
GE 180 ES 2RS BRG