Motion
AR825-12
Régulateur piloté
N° D’ARTICLE MI01984140
N° MFRAR825-12
Prix258.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur piloté
N° D’ARTICLE MI01984140
N° MFRAR825-12
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
Prix258.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    216 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    2.5 kg

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    120 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 120 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AR825-12 RÉGULATEUR, AIR
  • Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
  • Ports de 1/4 à 2
  • Support et manomètre en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté