Motion
ARJ210-M5B
Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée métrique, filet d’entrée droit, 5 mm, filet de sortie métrique, droit, 15 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI01984194
N° MFRARJ210-M5B
Prix27.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée métrique, filet d’entrée droit, 5 mm, filet de sortie métrique, droit, 15 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI01984194
N° MFRARJ210-M5B
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
Prix27.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2
  • Taille du port d’entrée
    5 mm
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101.5 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Métrique
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    ARJ210
  • Définir la plage de pression
    29 à 101.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARJ210-M5B , MINI PT
  • Régulateur miniature, ARJ210
  • Corps léger en aluminium (60g)
  • Deux styles de raccords de tuyauterie sont fournispour le côté IN : 1/8 mâle et M5 femelle
  • Options : support, manomètre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté