Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale80 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage, manomètre
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Pression d’épreuve174 psi
- Série/systèmeARJ210
- Définir la plage de pression15 à 100 psi
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageMétrique
Aperçu
- Régulateur miniature, ARJ210
- Corps léger en aluminium (60g)
- Deux styles de raccords de tuyauterie sont fournispour le côté IN : 1/8 mâle et M5 femelle
- Options : support, manomètre