Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3000
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
- Poids2.25 kg
Détails
- Options inclusesManomètre
- Type de port d’entréeDroit
- Nombre de Stations4
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM2500/3000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Collecteur régulateur, type modulaire
- Fils de type métrique
- Optimal pour le contrôle de la pression centrale
- Système de verrouillage à une touche
- Pression de service maximale : 1.0MPa