Motion
AS2200M-01-S
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984388
N° MFRAS2200M-01-S
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984388
N° MFRAS2200M-01-S
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
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port d’entrée
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    36.4 mm
  • Largeur totale
    14.6 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.2 (débit contrôlé) mm2, 4.3 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2200M-01-S FAIBLE SP
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Tailles de corps : M5, 1/8, A1/4
  • Cylindre à raccord direct de style coude
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M5, 01, 02

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté