Motion
AS4201F-U04-10

SMC CORP OF AMERICA
AS4201F-U04-10

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI01984810
N° MFRAS4201F-U04-10
Prix29.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS4201F-U04-10

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI01984810
N° MFRAS4201F-U04-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 standard
  • Type de port de sortie
    1/2 femmes unifilées
  • Hauteur totale
    47.9 mm
  • Longueur totale
    54.6 mm
  • Largeur totale
    28.6 mm
  • Taille du tube
    10 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    24 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Uni-Thread
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS4201F-U04-10 CTRL DÉBIT, UNIFIT, ME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté