Motion
ASV410F-02-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASV410F-02-08S

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 13.5 (entrée-sortie) mm2, 14 (sortie-échappement) mm2, orifice 0.2500 BSPT, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI01984929
N° MFRASV410F-02-08S
Prix18.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASV410F-02-08S

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 13.5 (entrée-sortie) mm2, 14 (sortie-échappement) mm2, orifice 0.2500 BSPT, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI01984929
N° MFRASV410F-02-08S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.2500 BSPT
  • Longueur totale
    81.1 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    13.5 mm2 (entrée à sortie), 14 mm2 (sortie à échappement)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    ASV
  • Normes respectées
    Norme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE D’ÉCHAPPEMENT DE VITESSE ASV410F-02-08S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté