Motion
IS3100
INTERRUPTEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE
N° D’ARTICLE MI01988669
N° MFRIS3100
Prix57.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
INTERRUPTEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE
N° D’ARTICLE MI01988669
N° MFRIS3100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    150 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT IS3100
  • Pressostat mécanique conçu pour 10 millions de cycles
  • Plage de pression : 0.1 à 0.7 MPa
  • La sortie du commutateur est une tension de circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard et micro
  • Charge électrique minimale : 5 V c.c./160 mA (standard) ou 5 V c.c./1mA (micro)
  • Répétabilité : ±0.05 MPa
  • Hystérésis : 0.05 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon