Motion
NZX1103-K35LOZ-E55CL-M

SMC CORP OF AMERICA
NZX1103-K35LOZ-E55CL-M

Module d’éjection de vide ou de pompe SMC® NZX1103-K35LOZ-E55CL-M , montage sur collecteur, 8 stations, 1 étage d’éjection, 1mm Nozz. Dia.
N° D’ARTICLE MI01994895
N° MFRNZX1103-K35LOZ-E55CL-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZX1103-K35LOZ-E55CL-M

Module d’éjection de vide ou de pompe SMC® NZX1103-K35LOZ-E55CL-M , montage sur collecteur, 8 stations, 1 étage d’éjection, 1mm Nozz. Dia.
N° D’ARTICLE MI01994895
N° MFRNZX1103-K35LOZ-E55CL-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres de godet compatibles
    2 à 25 mm
  • Type d’orifice d’échappement
    1/8 femelle Rc filetée
  • Diamètre maximal du godet compatible
    25 mm
  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Longueur totale
    99.6 mm
  • Largeur totale
    21.6 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 femelle Rc filetée

Détails

  • Actionnement
    Manuel
  • Sous-systèmes de composants inclus
    Éjecteur, filtre, vanne d'alimentation et de relâchement, interrupteur à vide
  • Plage de pression d'alimentation de l'éjecteur
    +0.2 à +0.55 MPa
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Valeur nominale du filtre
    30 μm
  • Débit d'aspiration maximum
    22 L/min
  • État normal de la vanne
    Soupape d’alimentation et de dégagement
  • Nombre d’étapes d’éjection
    1
  • Nombre de Stations  
    8
  • Normes respectées
    JIS
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Plage de pression du jeu de soupapes
    +0.3 à +0.6 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D'ASPIRATION NZX1103-K35LOZ-E55CL-M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté