Motion
NVV5FS2-01W-061-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-01W-061-02T

NVV5FS2-01W-061-02T
N° D’ARTICLE MI01995805
N° MFRNVV5FS2-01W-061-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-01W-061-02T

NVV5FS2-01W-061-02T
N° D’ARTICLE MI01995805
N° MFRNVV5FS2-01W-061-02T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Hauteur totale
    91 mm
  • Longueur totale
    206 mm
  • Largeur totale
    158 mm
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS2-01W-061-02T 6-STA MFLD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté