Motion
SY3420-3LZ-N3

SMC CORP OF AMERICA
SY3420-3LZ-N3

Électrovanne CORPS PT
N° D’ARTICLE MI01999829
N° MFRSY3420-3LZ-N3
Prix90.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3420-3LZ-N3

Électrovanne CORPS PT
N° D’ARTICLE MI01999829
N° MFRSY3420-3LZ-N3
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
Prix90.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SY3420-3LZ-N3 VANNE, CORPS SOL PT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté