Motion
SYJ3243-5LOU
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02003255
N° MFRSYJ3243-5LOU
Prix67.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02003255
N° MFRSYJ3243-5LOU
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
Prix67.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41.5 mm
  • Longueur totale
    103 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.12 (A/B à EA/EB) Cv, 0.12 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤15 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.46 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 0.46 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SYJ3243-5LOU DOUBLE SOL, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté