Motion
NAD402-N02-2
VIDANGE AUTOMATIQUE 1/4 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02004222
N° MFRNAD402-N02-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VIDANGE AUTOMATIQUE 1/4 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02004222
N° MFRNAD402-N02-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    184 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    620 g

Détails

  • Filetage de l’orifice de drainage standard
    NPT
  • Comp. liquide
    Air
  • Norme de filetage d’admission
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +22 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    +22 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
NAD402-N02-2 VIDANGE AUTOMATIQUE 1/4 PO NPT

Les clients ont également acheté