Motion
NAF2000-N01-7C-10

SMC CORP OF AMERICA
NAF2000-N01-7C-10

Filtre à air de style modulaire - 10 microns, 37 pi3/min, 1/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI02004355
N° MFRNAF2000-N01-7C-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF2000-N01-7C-10

Filtre à air de style modulaire - 10 microns, 37 pi3/min, 1/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI02004355
N° MFRNAF2000-N01-7C-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    3.84 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.27 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    10 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    37 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF2000-N01-7C-10 FILTRE MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté