Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Hauteur totale5.08 po
- Longueur totale2.09 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette0.78 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal100 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT