Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Hauteur totale5.08 po
- Longueur totale2.09 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.64 lb
Détails
- Capacité de la cuvette0.78 oz
- Options de bolBol en polycarbonate
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Débit d’air maximal8.5 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Norme de filetageNPT