Motion
VDW250-5G-2-01N-H-F

SMC CORP OF AMERICA
VDW250-5G-2-01N-H-F

VANNE, COMPACTE, SGL, SUS
N° D’ARTICLE MI02005851
N° MFRVDW250-5G-2-01N-H-F
Prix40.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VDW250-5G-2-01N-H-F

VANNE, COMPACTE, SGL, SUS
N° D’ARTICLE MI02005851
N° MFRVDW250-5G-2-01N-H-F
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
Prix40.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1.6 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    71 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, vide faible, eau
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.2 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C (ambient)
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    3 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VDW250-5G-2-01N-H-F VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté