Motion
NAL4000-N03-3-X505

SMC CORP OF AMERICA
NAL4000-N03-3-X505

Lubrificateur d’air à microbrume - 3/8 NPT, débit : 177 pi3/min, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006163
N° MFRNAL4000-N03-3-X505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAL4000-N03-3-X505

Lubrificateur d’air à microbrume - 3/8 NPT, débit : 177 pi3/min, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006163
N° MFRNAL4000-N03-3-X505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    6.97 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    4.40 oz
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Cock. drain
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    177 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    4.56 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT, INVIOLABLE NAL4000-N03-3-X505

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté