Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Débit minimum4.2 pcm
- Hauteur totale9.7 po
- Longueur totale3.35 po
- Poids900 g
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- Type de lubrificateurAlimentation automatique
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieALF