Motion
NAMC610-N10BD

SMC CORP OF AMERICA
NAMC610-N10BD

Silencieux pneumatique - Taille du 1 NPT port, réduction du bruit de 35 dB
N° D’ARTICLE MI02006402
N° MFRNAMC610-N10BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAMC610-N10BD

Silencieux pneumatique - Taille du 1 NPT port, réduction du bruit de 35 dB
N° D’ARTICLE MI02006402
N° MFRNAMC610-N10BD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    219.5 mm
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR D'ÉCHAPPEMENT NAMC610-N10BD 1" NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté