Spécifications
Dimensions
- Taille du corps550
- Longueur totale4.80 po
- Taille du port1 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette50 oz
- Options de bolBol en polycarbonate
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Débit d’air maximal124 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Norme de filetageNPT