Motion
NAME250-N02B
Filtre d’élimination de l’huile - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 18 pi3/min, 220 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI02006462
N° MFRNAME250-N02B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination de l’huile - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 18 pi3/min, 220 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI02006462
N° MFRNAME250-N02B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250
  • Hauteur totale
    5.98 po
  • Longueur totale
    2.99 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    10 oz
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    18 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAME250-N02B MICRO-MIST SUPER 1/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté