Motion
AR10-M5B-Z
Régulateur d’air standard - 3.50 scfm, M5 x 0.8 ports, 7.30 à 101 psi
N° D’ARTICLE MI02006548
N° MFRAR10-M5B-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - 3.50 scfm, M5 x 0.8 ports, 7.30 à 101 psi
N° D’ARTICLE MI02006548
N° MFRAR10-M5B-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    3.50 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    101 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec zone de couleur)
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
AR10-M5B-Z (ANCIEN NAR1000-M5B)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté