Motion
NARM2000-4B1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-4B1-N01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 4 postes
N° D’ARTICLE MI02007446
N° MFRNARM2000-4B1-N01G
Prix228.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-4B1-N01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 4 postes
N° D’ARTICLE MI02007446
N° MFRNARM2000-4B1-N01G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    57.5 mm
  • Taille
    2
  • Poids
    833 g

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    1/8 NPT femelle fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    8.50 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Type de tuyauterie
    B1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    NARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 101 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NARM2000-4B1-N01G RÉGULATEUR, MFLD AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon