Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 position simple
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur socle, non enfichable
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeBorne à œillets
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetagesans sous-plaque
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 55 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C