Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice20 mm
- Hauteur totale92 mm
- Longueur totale192 mm
- Largeur totale50 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque3/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv260 Av x 10-6m²
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeTerminal de conduit
- Consommation d'énergie du solénoïde7.5 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesJIS, JIS 2210 10K
- Fonction de la vanneDisque
Aperçu
- Type de solénoïde pilote externe
- Taille de l’orifice : 7mm à 80mm
- Port : 1/8 à 2 pouces
- Matériau du joint : NBR, FKM