Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale58 mm
- Longueur totale103.5 mm
- Largeur totale23 mm
- Tailles des ports1/8 NPTF
- Taille du port de la sous-plaque1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.5 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Conductance sonique (C)1.7 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.8 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Fonction de la vanneBobine