Motion
VP7-6-FHG-D-3Z-X27

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FHG-D-3Z-X27

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02011838
N° MFRVP7-6-FHG-D-3Z-X27
Prix186.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FHG-D-3Z-X27

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02011838
N° MFRVP7-6-FHG-D-3Z-X27
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
Prix186.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    3 Centre fermé
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bornier DIN (avec connecteur)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VP7-6-FHG-D-3Z-X27 VANNE, SOL

Les clients ont également acheté