Motion
VQ1330-5-N3
VANNE, DOUBLE, RABATTABLE, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012760
N° MFRVQ1330-5-N3
Prix102.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, DOUBLE, RABATTABLE, ENFICHABLE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012760
N° MFRVQ1330-5-N3
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
Prix102.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1330-5-N3 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté