Motion
VQ1430-5-N3
Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02012809
N° MFRVQ1430-5-N3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02012809
N° MFRVQ1430-5-N3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Métal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1430-5-N3 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté