Motion
VQ2101N-5C
Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02012871
N° MFRVQ2101N-5C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02012871
N° MFRVQ2101N-5C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.55 (P à A/B) Cv, 0.8 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (manuel)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    24 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3.2 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ2101N-5C , SOL SGL, ENFICHABLE (

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté