Motion
NVV3J1-S41-03-M5110VAC

SMC CORP OF AMERICA
NVV3J1-S41-03-M5110VAC

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02014569
N° MFRNVV3J1-S41-03-M5110VAC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV3J1-S41-03-M5110VAC

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02014569
N° MFRNVV3J1-S41-03-M5110VAC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    134 mm
  • Longueur totale
    219.3 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Tailles des ports
    3/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.7 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    25 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.04 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFS5200-3FZ SOUPAPE SOL/PILOT 110VAC
  • Grande capacité de débit
  • Faible consommation d’énergie
  • Longue durée de vie
  • Entretien facile
  • Fluide : Air et gaz inerte
  • Pression de service maximale : 150 psi (1MPa)
  • Pression de service minimale : deux positions 15 psi (0.1MPa); trois positions 22 psi (0.15MPa)
  • Plage de température ambiante et de liquide : 14°F à 140°F (-10°C à 60°C)
  • Lubrification non requise
  • Contournement du manuel de l’opérateur du pilote : type de poussée non verrouillable (chasse d’eau)
  • Construction de protection : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté