Motion
VQZ2151Y-5YOSW

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151Y-5YOSW

VANNE, MONTAGE SUR BASE, *LQA
N° D’ARTICLE MI02014614
N° MFRVQZ2151Y-5YOSW
Prix59.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151Y-5YOSW

VANNE, MONTAGE SUR BASE, *LQA
N° D’ARTICLE MI02014614
N° MFRVQZ2151Y-5YOSW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2151Y-5YOSW VANNE, BASE MT, DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté