Motion
NVFS6100-5FZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 1 position, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02014795
N° MFRNVFS6100-5FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 1 position, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02014795
N° MFRNVFS6100-5FZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    163.5 mm
  • Longueur totale
    256 mm
  • Largeur totale
    108 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    6.8 (P à A/B) Cv, 9 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    160 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.04 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFS6100-5FZ VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté