Motion
VS3135-043
TUYAU SOL DE VANNE CA ET CC
N° D’ARTICLE MI02015773
N° MFRVS3135-043
Prix119.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TUYAU SOL DE VANNE CA ET CC
N° D’ARTICLE MI02015773
N° MFRVS3135-043
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
Prix119.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.3 (P à A) Cv, 2.4 (A à E) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    60 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5.5 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    18 (A à E) dm3/(s.bar), 9 (P à A) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375-1981, JIS C 4003, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS3135-043 VALVE SOL TUYAU C.A. ET C.C.

You May Also Like