Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports4
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Type de tuyauterieCollecteur
- Matériau du jointMétal
- SérieVS4
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde5.5 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS C 4003
- Fonction de la vanneBobine