Motion
NVK3140-6G
VANNE, Solénoïde 4-WAY 12VDC
N° D’ARTICLE MI02016667
N° MFRNVK3140-6G
Prix46.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, Solénoïde 4-WAY 12VDC
N° D’ARTICLE MI02016667
N° MFRNVK3140-6G
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
Prix46.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVK3140-6G VANNE, SOLDE 4-WAY 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté