Motion
VSA7-6-FG-S-2

SMC CORP OF AMERICA
VSA7-6-FG-S-2

VANNE, AIR/PILOT
N° D’ARTICLE MI02017088
N° MFRVSA7-6-FG-S-2
Prix71.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSA7-6-FG-S-2

VANNE, AIR/PILOT
N° D’ARTICLE MI02017088
N° MFRVSA7-6-FG-S-2
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
Prix71.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    105.5 mm
  • Longueur totale
    128.5 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    27 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    0.015 s
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    +85 à +110  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO, JIS B 8375-1975, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
VSA7-6-FG-S-2 VANNE, AIR/PILOT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté